GSD-603F スイッチングハブ  ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology 12052610

GSD-603F スイッチングハブ  ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology 12052610
GSD-603F スイッチングハブ  ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology 12052610
GSD-603F スイッチングハブ  ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology 12052610
GSD-603F スイッチングハブ  ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology 12052610

スイッチングハブ ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12052610品番GSD-603F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。

ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート質量(g)398電源DC5V 1A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×102×28規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azRoHS指令(10物質対応)対応仕様ハードウェアバージョン1材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ウォールマウント電源供給方式専用ACアダプタ動作温度範囲(℃)0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする