アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12052698 品番BSAC-90 ベイトモデル
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。
美しいベントカーブを実現する、プットインジョイントを採用。
操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえることが可能に。
感度と操作性を高める、ブランクタッチ方式のFujiECSリールシートを採用。
軽量化と操作性を重視した、EVAセパレートグリップを採用。
「Goldenmean」オリジナルアルミリングを装着。

材質カーボン繊維99.9%/グラス繊維0.1% 適合ルアー:5〜21g、ライン:3〜10lb. 寸法(cm)仕舞:139 継本数(本)2 全長(m)2.70(9'0"ft) 自重(g)122 用途ライトなスタイルで鮎釣りが手軽に楽しめる、アユゲー(鮎のルアー釣り)専用ロッド。縄張り争いをする習性をを利用した鮎の友釣り。友釣りで必要な「おとり鮎」の代わりに「ルアー」を使って鮎針(鮎仕掛け)をセットしてルアーをポイントへ送り込み、川の流れを利用してルアーを操り鮎を狙う「アユゲー」に特化した専用ロッド、ブレインストーム鮎。ベイトモデル・スピニングモデル共にカーボンソリッドティップを最適な長さで搭載したファストテーパーブランクとEVAセパレートグリップの組み合わせにより優れた操作性を実現。さらにティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、ティップが常に水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえ、流れの中を狙い通りに探ることができます。魚をかけてからは、身切れを防ぐフレキシブルなベリーと、流れの中のファイトに負けることなく魚を寄せて引き抜けるバットパワーでランディングへと導きます。ルアーを用いることで、ライトなスタイルで手軽に楽しめる。チャラ瀬、平瀬、急瀬、トロ瀬、、、、、鮎が潜むあらゆるシチュエーションでオールラウンドに活躍。「アユゲー」専用ロッド、ブレインストーム鮎。
注意
※アユゲー=アユゲーム(鮎のルアー釣り)の略
※各河川によって、規則・釣り可能エリア・解禁期間などが異なります。必ず事前に河川を管理している漁業協同組合のHPとなどでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする