適合ルアー:5〜21g、ライン:3〜10lb.
全長(m)2.70(9'0"ft)
継本数(本)2
材質カーボン繊維99.9%/グラス繊維0.1%
寸法(cm)仕舞:139
自重(g)119
用途ライトなスタイルで鮎釣りが手軽に楽しめる、アユゲー(鮎のルアー釣り)専用ロッド。縄張り争いをする習性をを利用した鮎の友釣り。友釣りで必要な「おとり鮎」の代わりに「ルアー」を使って鮎針(鮎仕掛け)をセットしてルアーをポイントへ送り込み、川の流れを利用してルアーを操り鮎を狙う「アユゲー」に特化した専用ロッド、ブレインストーム鮎。ベイトモデル・スピニングモデル共にカーボンソリッドティップを最適な長さで搭載したファストテーパーブランクとEVAセパレートグリップの組み合わせにより優れた操作性を実現。さらにティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、ティップが常に水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえ、流れの中を狙い通りに探ることができます。魚をかけてからは、身切れを防ぐフレキシブルなベリーと、流れの中のファイトに負けることなく魚を寄せて引き抜けるバットパワーでランディングへと導きます。ルアーを用いることで、ライトなスタイルで手軽に楽しめる。チャラ瀬、平瀬、急瀬、トロ瀬、、、、、鮎が潜むあらゆるシチュエーションでオールラウンドに活躍。「アユゲー」専用ロッド、ブレインストーム鮎。