保存期間(年)5
種類梅じゃこご飯
付属品弁当容器50個/ポリスチレン、しゃもじ1本/ポリプロピレン、スプーン50本/ポリスチレン、開封カッター1個/刃:ステンレス、本体:厚紙、ポリプロピレン、輪ゴム50本/天然ゴム+薬品類、針金入りビニールひも2本/ポリエチレン、衛生手袋1組/ポリエチレン、作り方説明書1枚
セット内容アルファ化米 (4.575kg)、梅じゃこご飯の具(0.425kg)
保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存
アレルギー特定原材料:該当なし / 特定原材料に準ずるもの:該当なし(原材料のちりめんじゃこは、えび・かにの生息域で漁獲しています)
グリーン購入法適合
栄養成分エネルギー:352 kcal、たんぱく質:7.9g、脂質:1.1g、炭水化物:77.7 g、食塩相当量:3.4g