NK-7526-02 ツアーバッグ プラテツアー Nittaku(ニッタク) 12057266 NK-7526-02 ツアーバッグ プラテツアー Nittaku(ニッタク) 12057266 NK-7526-02 ツアーバッグ プラテツアー Nittaku(ニッタク) 12057266 NK-7526-02 ツアーバッグ プラテツアー Nittaku(ニッタク) 12057266 NK-7526-02 ツアーバッグ プラテツアー Nittaku(ニッタク) 12057266

ツアーバッグ プラテツアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12057266 品番NK-7526-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり入る!合宿や遠征で大活躍のツアーバッグ、プラテツアー。
強度の高い600デニールの生地を使用。生地裏にはPVC加工を施すことにより、水分が浸透しにくくなっています。正面とサイドに収納ポケットを備えており、メイン収納は開閉しやすいダブルファスナーで大きく開き、荷物もたっぷり入ります。合宿や遠征時のツアーバッグとしてはもちろん、タウンユースしやすいシンプルなデザインだから普段使いにも最適です。

材質ポリエステル600デニール ネイビー 容量(L)約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)57×30×30 持ち手寸法(mm)約560 用具種別ウェア・装着品 質量(g)約920 ベルト長さ(cm)ショルダーベルト最長:約130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする