Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
ミンカルソックス5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
12057379
品番
NW-2704-02-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いサイズのレギュラー丈!ミンカルソックス5。
幅広いサイズのレギュラー丈!コスパがいいシンプルデザインのソックスです。
サイズ(cm)
L(25.0-28.0)
用具種別
ウェア・装着品
特性
吸汗速乾、抗菌防臭、レギュラー丈
色
ネイビー
素材
綿、アクリル、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン