RFウォームアップシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12058009 品番 NW-2873-72-2XO
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

安全性が高く裏起毛であったかい!RFウォームアップシャツ。
表地はストレッチ素材で動きやすく、裏地は裏起毛で暖かさがアップしたウォームアップシャツです。リフレクター(RF)を効果的につけることで、夜道での安全性を高めました。加えて、撥水性も抜群です。また、体型カバーがしやすい長めな後身頃に、ポケットはファスナー付きだからウォームアップなどで激しく動いても中身を落とす心配がありません。

サイズ2XO 袖幅(cm)25.5 着丈(cm)(前)75、(後)78 胸囲(cm)126 素材表地:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、裏地:ポリエステル100% グレー 特性男女兼用、撥水、防風、保温、反射、伸縮、スリム 袖丈(cm)69 用具種別ウェア・装着品 肩幅(cm)52 袖口幅(cm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする