駐車場ゴムマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12058867 品番pm-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

お客様へ駐車場を分かりやすくご案内できます。ズレにくい厚みがあるゴムマットタイプ

文字内容P お客様専用駐車場 素材ゴムマット5mm厚、表面ラミネート加工 寸法(高さH×幅W)(mm)面版:900×900 形状円形 質量(kg)約7 用途駐車場・誘導・標識・マット・案内・サイン・屋外用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本来の用途以外に使用しないでください。マットのズレによる転倒にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする