SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 12059005 SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 12059005 SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 12059005 SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 12059005

SA1116 ワンタックパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12059005 品番SA1116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
後脇ウエスト部分にシャーリング仕様。かがんだ時の圧迫感を解消します。

仕様
ワンタック
ボタン付き腰ポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)75 ウエスト(cm)106〜112 種別ワンタックパンツ ネイビー サイズ106 シリーズSA-1100シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地パワーツイル(東レ帯電防止素材) 色番100 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする