グローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード12060566 品番MTC101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最高級の素材を厳選、用途に合わせてチョイスできるワーキンググローブ。

クロ サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7 素材ナイロン生地(ウレタン樹脂加工) 色番10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12060566 MTC101 08566407 #MT-001 エムテック ミタニコーポレーション エムテック ミタニコーポレーション 1双 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする