アイトス
アイトスの 革手袋
アイトスの 豚革手袋
グローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
12060609
品番
MTC101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高級の素材を厳選、用途に合わせてチョイスできるワーキンググローブ。
色
クロ
サイズ
3L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
素材
ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)
色番
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12060609
MTC101
08566443
#MT-001
エムテック
ミタニコーポレーション
1双
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました