RCP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12061116 品番RCP-1000-12RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。

入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 定格電力(W)720 温度(℃)-20〜+60 質量(g)1900 実装タイプラックマウント 幅(mm)127 出力数1 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)60 奥行(mm)41 長さ(mm)295 形状カバー付 パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする