RPS-400シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 形状オープンフレーム 注文コード12061360 品番RPS-400-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は出力電圧・形状など19種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ

出力数1 定格電力(W)249.6 実装タイプパネルマウント 奥行(mm)35 出力電圧(V)12dc 形状オープンフレーム 幅(mm)76.2 温度(℃)-30〜+70 入力電圧(V)125〜373dc、88〜264ac 長さ(mm)127 質量(g)390 パッケージオープンフレーム 出力電流20.8A、33.3A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする