アイトス
アイトスの 服飾小物
アイトスの ベルト 服飾小物
ローラーベルト(綿)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12061370
品番
TS32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
製造物賠償責任保険対象品、セーフティーワーキングのマストアイテム。
長さ(mm)
1080
幅(mm)
32
色
グレー
サイズ
フリー
素材
綿
色番
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12061370
TS32
75173822
No.32
PP製ローラーベルト No.32
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1本
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました