ローラーベルト(ポリプロピレン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12061406 品番 TS33
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

製造物賠償責任保険対象品、セーフティーワーキングのマストアイテム。

長さ(mm)1080 幅(mm)33 ミドリ サイズフリー 素材ポリプロピレン 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする