ローラーベルト(ポリプロピレン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12061440 品番TS37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

製造物賠償責任保険対象品、セーフティーワーキングのマストアイテム。

長さ(mm)1080 幅(mm)37 ミドリ サイズフリー 素材ポリプロピレン 色番5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12061440 TS37 75173901 No.37 PP製ローラーベルト No.37 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) PP製ローラーベルト No.37 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 1本 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする