アイトス
アイトスの ヘルメット
アイトスの ヘルメット本体
ひさし透明ヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
材質
ABS樹脂
注文コード
12061519
品番
TS380OT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
色・材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省保護帽検定合格品 ひさしはキズがつきにくく、紫外線99.9%カット フィット感重視の特殊汗止めシート、スチロールライナー入り 内装標準装備 通気孔付き。
材質
ABS樹脂
色
ロイヤルブルー
サイズ
フリー
頭囲(cm)
53〜62
色番
6
注意
※電気用としては使用しないでください。