RS-100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12061904 品番 RS-100-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。

質量(g)600 温度(℃)-25〜+70 出力電圧(V)12dc 長さ(mm)159 奥行(mm)38 パッケージカバー付 出力数1 出力電流(A)8.5 形状カバー付 定格電力(W)102 入力電圧(V)125〜373dc、88〜264ac 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※合計負荷が定格出力電力を超えないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする