RSP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062279 品番 RSP-1000-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護

出力電流(A)21 温度(℃)-20〜+60 出力数1 質量(g)2000 長さ(mm)295 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)48dc 定格電力(W)1000 形状カバー付 幅(mm)127 奥行(mm)41 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※50℃超でディレーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする