出力数1
出力電圧(V)48dc
長さ(mm)295
温度(℃)-25〜+70
質量(g)2000
幅(mm)127
定格電力(W)2000
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)41
出力電流(A)42
形状カバー付
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
パッケージカバー付
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ
RoHS指令(10物質対応)対応