RSP-2400シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12062340 品番RSP-2400-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵

出力数1 長さ(mm)278 質量(g)3.3 温度(℃)-20〜+70 入力電圧(V)180〜264ac、254〜370dc 幅(mm)177.8 出力電圧(V)24dc 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電流(A)100 定格電力(W)2400 パッケージカバー付 奥行(mm)63.5 用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする