RT-85シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062464 品番 RT-85C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

奥行(mm)38 出力電圧(V)5dc、±15dc パッケージカバー付 幅(mm)97 出力数3 長さ(mm)159 質量(g)600 形状カバー付 温度(℃)-25〜+70 定格電力(W)87.5 実装タイプシャーシマウント 出力電流3A、7A、500mA 入力電圧(V)125〜373dc、88〜264ac RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※動作温度40℃超でディレーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする