アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12062499
品番
114
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
ブルー
サイズ
A6
身長(cm)
175
胸廻(cm)
119
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
素材
制電ギャバ ポリエステル100%
色番
106