SD-100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062525 品番 SD-100C-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁

入力電圧(V)36〜72dc 出力電流(A)4.2 出力数1 絶縁電圧(kV)1.5ac 幅(mm)98 出力電圧(V)24dc 温度(℃)-10〜+60 奥行(mm)38 定格電力(W)100 長さ(mm)199 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃未満、50℃超でディレーティング。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする