SD-500シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062665 品番 SD-500H-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁

出力電流(A)10.5 幅(mm)115 出力電圧(V)48dc 定格電力(W)500 奥行(mm)50 入力電圧(V)72〜144dc 絶縁電圧(kV)2ac 長さ(mm)215 温度(℃)-20〜+60 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※50℃使用温度を超えるとディレーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする