SD-50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062717 品番 SD-50B-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁

奥行(mm)38 幅(mm)97 出力電流(A)4.2 温度(℃)-10〜+60 長さ(mm)159 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)19〜36dc 定格電力(W)50 出力数1 絶縁電圧(kV)1.5ac RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃未満、40℃超でディレーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする