ジャスタフィット NL1c 長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード12063609 品番F3JBN21105270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

フィット感の良い長靴。
屋外作業時に懸念される「長靴内の暑さ」を軽減させるために表面色にアイスグレーを採用。
ジャスタフィットNL1cは黒長靴に比べて、内部温度が約9℃低減。(屋外29℃下にて検証実施。)
ミズノの「スポーツシューズ」の型を長靴に採用し、フィット感を向上。
土・泥がつきにくい「波底」を採用し、土道・泥場での作業使用も快適。
アーチ部2層補強で運動中の足部の動き、変形をしっかりホールド。

サイズ(cm)27 アイスグレー 材質(アッパー)合成ゴム 靴タイプ長靴 材質履き口:合成皮革(非フタル酸PVC) 用途農業、屋内作業 材質(底部)合成ゴム
注意
※硬質樹脂先芯を使用していません。
※JSAA規格認定品ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12063609 F3JBN21105270 58857079 F1GG250001270 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 1足 8,300 税込9,130 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする