iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー ゴリラガラス 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064117 品番TR-IP22M2-GL-GOB3AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

端まで守る、フルカバータイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5 特性ブルーライト低減/反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 質量(g)10 クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする