iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 360° のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064187 品番TR-IP22M2-G3-FPVCCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
のぞき見防止タイプ
上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス

質量(g)9 特性360°のぞき見防止/ブルーライト低減/ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする