曜日別特売
TR-IP22M2-CGC-CCCL iPhone 14 / 13 [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア トリニティ 12064458

iPhone 14 / 13 [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12064458品番TR-IP22M2-CGC-CCCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

落下時も安心の衝撃吸収ケース
しなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載
ストラップホール装備
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

特性ストラップホール付/ガラスクリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.9×150.1×11.1質量(g)27タイプケース型対応機種iPhone 13/iPhone 14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする