iPhone 14 Pro [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064984 品番TR-IP22M3-CGC-CCCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

落下時も安心の衝撃吸収ケース
しなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載
ストラップホール装備
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

対応機種iPhone 14 Pro タイプケース型 クリア 特性ストラップホール付/ガラス 質量(g)28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.9×150.9×11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする