iPhone 14 Pro [GLASSICA] 背面ゴリラガラスケース クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12065009 品番TR-IP22M3-CGC-GOCCCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

落下時も安心の衝撃吸収ケース
しなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載
ストラップホール装備
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

対応機種iPhone 14 Pro タイプケース型 クリア 特性ストラップホール付/ガラス 質量(g)28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.9×150.9×11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする