iPhone 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12065718 品番TR-IP22L3-G3-GOB3ABK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

特性反射防止/ガラス/気泡レス/ブルーライト低減/飛散防止 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×157.8×0.5 質量(g)10 対応機種iPhone 14 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする