曜日別特売
RT-P36TC3/CM iPhone 14 / 13 TPU ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 12065894

iPhone 14 / 13 TPU ウルトラクリア/クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12065894品番RT-P36TC3/CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らか素材で端末を守るソフトケース。カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。

対応機種iPhone 14 / 13タイプケース型クリア特性ストラップホール付/耐衝撃材質熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする