iPhone 14 / 13 耐衝撃/ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12065955 品番RT-P36AC3/B
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498

カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。

対応機種iPhone 14 / 13 タイプケース型 ブラック 特性ストラップホール付/耐衝撃 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする