レイ・アウト
iPhone 14 / 13 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラック/ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12066025
品番
RT-P36ELC1/BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
色
ブラック/ブラック
対応機種
iPhone 14 / 13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.5×8.4×1.9
材質
合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂
特性
ストラップホール付/耐衝撃
タイプ
手帳型