レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 14 Pro 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラック/ブラック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12066637
品番
RT-P37ELC1/BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
タイプ
手帳型
特性
ストラップホール付/耐衝撃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.5×8.4×1.9
対応機種
iPhone 14 Pro
材質
合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
ブラック/ブラック