iPhone 14 Pro ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066680 品番RT-DP37A/MKM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。高い透明感で抜群の一体感を実現。カメラに傷が付きにくい設計。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

対応機種iPhone 14 Pro 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア 特性ストラップホール付/耐衝撃 質量(g)26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4 タイプケース型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする