iPhone 14 Pro ミッフィー/ハイブリッド Charaful/ミッフィー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066698 品番RT-BP37UC/MFM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「 ミッフィー ( miffy ) 」 ミッフィー ( miffy )

タイプケース型 グレー 対応機種iPhone 14 Pro 質量(g)27 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 特性ストラップホール付/耐衝撃 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする