iPhone 14 Pro ディズニー/耐衝撃 手帳/ミッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066777 品番RT-DP37LBC13/MK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マグネット不使用なので端末や磁気カードなどの機能を阻害しない。動画視聴などに便利なスタンド機能。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ケースを付けたままカメラ撮影が出来る。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.2×1.7 対応機種iPhone 14 Pro 材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂 ブラウン 特性ストラップホール付/耐衝撃 タイプ手帳型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする