レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 14 Plus TPU META Perfect/ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12067048
品番
RT-P38PFC2/BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
対応機種
iPhone 14 Plus
タイプ
ケース型
色
ブラック
特性
ストラップホール付/耐衝撃
材質
熱可塑性ポリウレタン素材
質量(g)
33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×8.3×1.3