レイ・アウト
iPhone 14 Plus TPU META Perfect/シルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12067057
品番
RT-P38PFC2/SVM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
特性
ストラップホール付/耐衝撃
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×8.3×1.3
質量(g)
33
対応機種
iPhone 14 Plus
タイプ
ケース型
材質
熱可塑性ポリウレタン素材