iPhone 14 Plus 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラック/レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067206 品番RT-P38ELC1/BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。

対応機種iPhone 14 Plus タイプ手帳型 ブラック/レッド 特性ストラップホール付/耐衝撃 材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×9.1×1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする