曜日別特売
PRHA10S-90-90-P-SR-D24UP 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO 12067327

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個種別小形ハイパルハイロータ注文コード12067327品番PRHA10S-90-90-P-SR-D24UP
参考基準価格(税別)¥114,200販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
揺動角度(°)90ベーン形式シングルベーン仕様電磁弁付種別小形ハイパルハイロータ種類ロータリーシリンダ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体無給油空気(給油も可)本体形状丸形保証耐圧力(MPa)-周囲温度(℃)-5~50ポートサイズM5揺動起点90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする