iPhone 14 Plus / 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗菌

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067380 品番RT-P38F/B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

反射を防ぐさらさらタイプ。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。

対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) セット内容液晶保護フィルム、クロス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.015 特性反射防止/指紋防止/抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする