iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 10H 全面保護 反射防止/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067556 品番RT-P38F/HGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。

セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.71×7.43×0.033 特性反射防止/ガラス/指紋防止 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする