レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 14 Pro Max TPU ウルトラクリア/クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12067590
品番
RT-P39TC3/CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
柔らか素材で端末を守るソフトケース。カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
対応機種
iPhone 14 Pro Max
タイプ
ケース型
色
クリア
特性
ストラップホール付/耐衝撃
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.4×8.2×1.4