レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 14 Pro Max TPU META Perfect/ブルー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12067617
品番
RT-P39PFC2/AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
色
ブルー
材質
熱可塑性ポリウレタン素材
タイプ
ケース型
質量(g)
31
対応機種
iPhone 14 Pro Max
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.4×8.2×1.4
特性
ストラップホール付/耐衝撃