iPhone 14 Pro Max 耐衝撃/レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067687 品番RT-P39AC3/R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。

質量(g)64 対応機種iPhone 14 Pro Max 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.3×8.3×1.4 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 タイプケース型 特性ストラップホール付/耐衝撃 レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする