iPhone 14 Pro Max ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067739 品番RT-DP39A/MKM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。高い透明感で抜群の一体感を実現。カメラに傷が付きにくい設計。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

対応機種iPhone 14 Pro Max タイプケース型 クリア 特性ストラップホール付/耐衝撃 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.4×8.2×1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする